項目 | 電子保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 500A |
直流電壓額定值 | 600 VDC |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
製造商 系列 | KWS-R |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
電壓(交流) | 600 VAC |
電壓(直流) | 600VDC |
船重(kg) | 451.35 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 身材 | 製造商 系列 | 終止類型 | 類別 | 電壓(交流) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-B-30 | 5" | 600 VAC | 墨盒保險絲 | KTS-B型 | 夾 | 快速保險絲 | 600 VAC | - | 新台幣2,768元 | ||
KLU-1500 | 10.75“ | 600 VAC | 墨盒刀片保險絲 | 克魯 | 刀刃 | 總 | 600 VAC | 3" | 新台幣29,890元 | ||
論壇-25 | 1.38“ | 48 VAC | 墨盒保險絲 | BBS | 夾 | 光纖插芯保險絲 | 48 VAC | - | 新台幣565元 | ||
KTK-R-5BC | - | 600 VAC | 墨盒保險絲 | KTK-R型 | 夾 | - | 600 VAC | - | 新台幣1,068元 | ||
軍情一型 | 1.5“ | 250 VAC | 墨盒保險絲 | - | 夾 | - | 250 VAC | - | 新台幣835元 | ||
KWS-R-5 | - | - | 墨盒刀片保險絲 | - | 刀刃 | - | 600 VAC | - | 新台幣1,893元 | ||
C10G6 | 38mm | - | 墨盒保險絲 | C10G | 夾 | - | 500 VAC | - | 新台幣462元 |