扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN KLU-1500 工業和電氣保險絲,1.5KA,600VAC | BC9WJJ

BUSSMANN KLU-1500 工業和電氣保險絲,1.5KA,600VAC

有現貨
貨號: BC9WJJ 型號:KLU-1500

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,890 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電子保險絲
交流電壓額定值600 VAC
身材墨盒刀片保險絲
額定電流1.5kA
保險絲尺寸/組立創
保險絲類型延時/慢吹
指標風格無指標
中斷等級200kA
總長:10.75“
製造商 系列克魯
安裝樣式持有人
包裝體積
產品類別工業電源保險絲
終止類型刀刃
類別
電壓(交流)600 VAC
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 2.81
船高(厘米)4.45
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62

產品詳細說明:

  • KLU系列

產品型號

產品型號總長:交流電壓額定值身材製造商 系列終止類型類別電壓(交流)信號寬度價錢
BUSSMANN KTS-B-30 工業和電氣保險絲,30A,600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VAC墨盒保險絲KTS-B型快速保險絲600 VAC-新台幣2,768元
BUSSMANN KWS-R-500 工業和電氣保險絲,500A,600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VAC墨盒刀片保險絲KWS-R刀刃-600 VAC-新台幣40,779元
BUSSMANN BBS-25 工業和電氣保險絲,25A,48VAC | BD2RXM 論壇-251.38“48 VAC墨盒保險絲BBS光纖插芯保險絲48 VAC-新台幣565元
BUSSMANN KTK-R-5BC 工業和電氣保險絲,5A,600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VAC墨盒保險絲KTK-R型-600 VAC-新台幣1,068元
BUSSMANN MIJ-15 工業和電氣保險絲,15A,250VAC | BD3YQD 軍情一型1.5“250 VAC墨盒保險絲--250 VAC-新台幣835元
BUSSMANN KWS-R-5 工業和電氣保險絲,5A,600VAC | BD4CKL KWS-R-5--墨盒刀片保險絲-刀刃-600 VAC-新台幣1,893元
BUSSMANN C10G6 工業和電氣保險絲,6A,500VAC | BD4DJC C10G638mm-墨盒保險絲C10G-500 VAC-新台幣462元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN KLU-1500 工業和電氣保險絲,1.5KA,600VAC
新台幣29,890元 /單元