項目 | 融合 |
身材 | 鉛保險絲 |
額定電流 | 400mA |
製造商 系列 | 液化鉀 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 保險絲鏈接 |
終止類型 | 軸向的 |
類別 | 特種保險絲 |
船重(kg) | 46.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LKB-3-2 / 10 | 3.2A | 保險絲 | 新台幣72元 | ||
LKB-2 / 10 | 200mA | PCB安裝保險絲 | 新台幣82元 | ||
LKB-3 / 10 | 300mA | PCB安裝保險絲 | 新台幣82元 | ||
LKB-A-3-1/2 | 3.5A | PCB安裝保險絲 | 新台幣82元 | ||
LKB-1-1 / 4 | 1.25A | PCB安裝保險絲 | 新台幣82元 | ||
LKB-1-1 / 2 | 1.5A | 保險絲 | 新台幣82元 | ||
LKB-4 | 4A | PCB安裝保險絲 | 新台幣72元 |