項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | CC級 |
連接類型 | 套圈端 x 套圈端 |
額定電流 | 3A |
直流電壓額定值 | 150V |
直徑 | 13機構/ 32“ |
條形碼 | 5027590446990 |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NG |
功能上等於 | 費拉茲ATDR |
保險絲放大器 | 3 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 150kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | Bussmann LP-CC、Littelfuse CCMR、美爾森 ATDR |
包裝數量 | 10 |
產品數據表 | Bussmann-lp-cc-3.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
響應時間 | 12秒。 @200% |
速度 | 時間延遲 |
類別 | 限流延時熔斷器 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 150VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 1.04 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:Bussmann LP-CC-3 熔斷器在 200VDC 時的中斷額定值為 150kAIC。
答:如果低峰值保險絲意外跳閘,則可能表示潛在問題,例如負載增加、短路或設備故障。
答:標準保險絲會立即回應過電流,如果電流超過其額定值,就會熔斷。 相較之下,延時保險絲故意引入延遲響應,使其能夠承受暫時的過電流而不跳脫。
產品 | 型號 | 額定電壓 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 圓柱形 | CC級 | 1A | 300V | 1 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣573元 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.25 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.125 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣1,558元 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1/2 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣557元 | ||
LP-CC-10 | 600VAC / 150VDC | 圓柱形 | CC級 | 10A | 150V | 10 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 150kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣557元 | ||
LP-CC-12 | 600VAC / 150VDC | 圓柱 | CC | - | - | 12 | 200VAC時600kA,20VDC時150kA | 1.5“ | 新台幣607元 |