項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | CC |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | 費拉茲ATDR |
保險絲放大器 | 8 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時600kA,20VDC時150kA |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 150VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.04 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 圓柱形 | CC級 | 1A | 300V | 1 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣573元 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.25 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.125 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣1,558元 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1/2 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣557元 | ||
LP-CC-10 | 600VAC / 150VDC | 圓柱形 | CC級 | 10A | 150V | 10 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 150kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣557元 | ||
LP-CC-12 | 600VAC / 150VDC | 圓柱 | CC | - | - | 12 | 200VAC時600kA,20VDC時150kA | 1.5“ | 新台幣607元 |