項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 刀片 |
課程 | J |
深度 | 不適用 |
直徑 | 1.625“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould AJT,Littelfuse JTD |
保險絲放大器 | 150 |
保險絲座代碼 | AC |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA |
總長: | 5.75“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
信號寬度 | 不適用 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 2.06 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 2.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 指示/非指示 | 身材 | 課程 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 連接類型 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣811元 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 |