項目 | 圓柱滾子軸承 |
孔直徑。 | 120mm |
籠式材料 | 堅固的黃銅 |
動載能力 | 86,767 |
潤滑 | 油 |
外直徑。 | 215mm |
滾筒材質 | 鐵件 |
靜載能力 | 92,329 |
溫度。 範圍 | -22度至302度 |
類別 | 籠式引導 |
信號寬度 | 40mm |
船重(kg) | 6.6 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 籠式材料 | 動載能力 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NU224-E-TVP2 | PA66 | 390,000 | 415,000 | - | 詢價
| |
NU204-E-TVP2 | - | - | - | 新台幣2,962元 | ||
NU205-E-TVP2 | - | - | - | 新台幣3,124元 | ||
NU206-E-TVP2 | - | - | - | 新台幣4,442元 | ||
NU207-E-M1-C3 | - | - | - | 新台幣7,185元 | ||
NU207-E-TVP2 | - | - | - | 新台幣5,473元 | ||
NU208-E-M1-C3 | - | - | - | 新台幣14,836元 |