項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 刀片 |
課程 | J級 |
連接類型 | 螺栓式葉片端 x 螺栓式葉片端 |
額定電流 | 200A |
直流電壓額定值 | 300V |
深度 | 不適用 |
直徑 | 1 5機構/ 8“ |
條形碼 | 5027590253062 |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
功能上等於 | Ferraz / Gould AJT,Littelfuse JTD |
保險絲放大器 | 200 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
保險絲座代碼 | AC |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA |
總長: | 5 3機構/ 4“ |
製造商 系列 | Bussmann LPJ-I、Littelfuse JTD-ID、美爾森 AJT |
產品數據表 | Bussmann-lpj-200spi.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
響應時間 | 10秒。 @500% |
速度 | 時間延遲 |
類別 | 延時限流 |
視覺指示 | 表示 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
信號寬度 | 不適用 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.69 |
船長(厘米) | 6.05 |
船寬(厘米) | 2.69 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:主要因素包括額定電流和電壓、應用適用性、雙元件設計、保險絲盒相容性、尺寸、指示燈存在和環境條件。
答:是的,保險絲配有指示燈,可以輕鬆目視檢查其狀態。 該指示器提供了一種方便的方法來確定保險絲是否正常工作或因過流發生而跳閘。
A.
A. 10% 時反應時間為 500 秒。
型號 | 指示/非指示 | 身材 | 課程 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 連接類型 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣811元 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 |