扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN JM60200-3CR 保險絲盒,非指示型,200 A,600 V | AC8二月39P404

BUSSMANN JM60200-3CR 保險絲座,非指示型,200 A,600 V

有現貨
貨號:AC8FEB 型號:JM60200-3CR交叉編號:39P404

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$37,010 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600V交流
安培範圍110年到200年
交流電110年到200年
保險絲熔斷指示器沒有
主體材料熱塑性
課程J級
兼容5 3/4" 長 x 1 1/2" 直徑,5 3/4" 長 x 1 5/8" 直徑
連接器類型箱耳
額定電流101-200A
直流電壓額定值300V DC
深度3"
適合工業
保險絲盒設計開放不拒絕
保險絲夾類型彈簧加強型
保險絲直徑1"
保險絲座代碼AC
保險絲長度5.75“
保險絲類型工業
保險絲UL級J
身高3.8“
指示/非指示非指示
總長:8.7“
最高 安培200
最高 電壓600
製造商 系列巴斯曼 JM60x00
安裝樣式螺栓固定式,DIN 導軌
極數3
產品數據表Bussmann-jm60100-3cr.pdf
保護的故事短路保護
視覺指示非指示性
信號寬度8"
電線尺寸6 AWG至250 MCM

送貨信息:

船重(kg) 1.09
船高(厘米)9.55
船長(厘米)18.42
船寬(厘米)15.88
HS代碼8536908085
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann JM60200-3CR 保險絲盒適合為安裝保險絲提供安全且有組織的平台,確保電路保護。 此保險絲盒在電氣系統中以緊湊且高效的方式容納多個保險絲。

功能

  • 蓋子上配有手指握把,使維護和更換變得輕鬆。
  • Bussmann JM60200-3CR 保險絲盒配有多個安裝孔,可實現靈活、安全的安裝。
  • 它採用互鎖模組化設計,可在使用時輕鬆組裝和安裝。
  • 此電路保護器具有可選的透明卡扣式蓋,方便目視檢查。
  • 它具有可選的保險絲斷路指示功能,可透過快速提供清晰的問題指示來加速故障排除過程。
  • 此保險絲盒保護器具有上鎖/掛牌功能,可防止未經授權的存取或操作,從而增強安全性。
  • 對於高額定電流模組,請查看 Bussmann JM60600-3CR保險絲座 額定電流範圍為 450 至 600A。

經常問的問題:

Q:Bussmann JM60200-3CR 保險絲盒的設計如何提高保險絲性能和使用壽命?

答:設計中策略性地整合了通風槽,以促進高效冷卻,從而有助於延長電路保護器的使用壽命並實現最佳性能。

Q:Bussmann JM60200-3CR 保險絲盒可以輕鬆安裝嗎?

答:它配有 DIN 導軌安裝裝置,可輕鬆安裝到各種設定中。

Q:使用者在選擇保險絲盒時應考慮哪些因素?

A.

  • 確保保險絲盒能夠處理預期電流並匹配系統電壓,以防止過載並維護安全。
  • 選擇適合您應用的特定要求的保險絲類型和尺寸的模組。
  • 選擇適合您的安裝和接線設定的安裝方式(DIN 導軌/面板)和端接類型(螺絲/刀片)。
  • 如果您的環境需要,請選擇能夠承受潮濕、高溫和振動等條件的模組。
  • 驗證模組是否符合安全標準、適合您的應用環境並符合您的預算,同時考慮製造商的聲譽。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號電線尺寸交流電壓額定值直流電壓額定值保險絲盒設計總長:安裝樣式極數信號寬度價錢
BUSSMANN JM60200-1CR 保險絲盒 110 至 200 安培 600 最大伏 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM至6 AWG600 VAC300 VDC障礙10 2機構/ 3“面板安裝12 2機構/ 3“新台幣5,691元
BUSSMANN JM60200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 600 最大伏 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM至6 AWG600 VAC300 VDC障礙10 2機構/ 3“面板安裝25 1機構/ 3“新台幣22,440元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN JM60200-3CR 保險絲座,非指示型,200 A,600 V
新台幣37,010元 /單元