項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 110年到200年 |
交流電 | 110年到200年 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 3" |
保險絲盒設計 | 障礙 |
保險絲直徑 | 1" |
保險絲座代碼 | AC |
保險絲長度 | 5.75“ |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | J |
身高 | 3.8“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 10 2機構/ 3“ |
最高 安培 | 200 |
最高 電壓 | 600 |
安裝樣式 | 面板安裝 |
極數 | 1 |
產品數據表 | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
UPC | 051712387392 |
信號寬度 | 2 2機構/ 3“ |
電線尺寸 | 250MCM至6 AWG |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電線尺寸 | 交流電壓額定值 | 直流電壓額定值 | 保險絲盒設計 | 總長: | 安裝樣式 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM60200-2CR | 250MCM至6 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障礙 | 10 2機構/ 3“ | 面板安裝 | 2 | 5 1機構/ 3“ | 新台幣22,440元 | ||
JM60200-3CR | 6 AWG至250 MCM | 600V交流 | 300V DC | 開放不拒絕 | 8.7“ | 螺栓固定式,DIN 導軌 | 3 | 8" | 新台幣35,569元 |