BUSSMANN 刀片保險絲盒,J 級,110-200V 範圍
篩選
交流電: 110年到200年 , 保險絲熔斷指示器: 沒有 , 機身材質: 熱塑性 , 班級: J級 ,兼容: 5 3/4" 長 x 1 1/2" 直徑,5 3/4" 長 x 1 5/8" 直徑 , 連接器類型: 箱耳 , 目前評級: 101-200A , 深度: 3" , 適合: 工業 ,保險絲直徑: 1" , 保險絲座代碼: AC , 保險絲長度: 5.75“ , 保險絲類型: 工業 , 保險絲 UL 等級: J , 高度: 3.8“ ,指示/非指示: 非指示 , 最大限度。 安培: 200 , 最大限度。 電壓: 600 ,製造商。 系列: 巴斯曼 JM60x00 , 保護: 短路保護 , 視覺指示: 非指示性
次數 | 型號 | 電線尺寸 | 交流電壓額定值 | 直流電壓額定值 | 保險絲盒設計 | 總長: | 安裝樣式 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JM60200-3CR | 6 AWG至250 MCM | 600V交流 | 300V DC | 開放不拒絕 | 8.7“ | 螺栓固定式,DIN 導軌 | 3 | 8" | NT$37,010 | |
B | JM60200-2CR | 250MCM至6 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障礙 | 10 2機構/ 3“ | 面板安裝 | 2 | 5 1機構/ 3“ | NT$22,440 | |
C | JM60200-1CR | 250MCM至6 AWG | 600 VAC | 300 VDC | 障礙 | 10 2機構/ 3“ | 面板安裝 | 1 | 2 2機構/ 3“ | NT$5,691 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 面板安裝轉速表
- 鐵鍬
- 中心沖頭
- 預裝線槽
- 烙鐵測試儀
- 訂書機釘書機和配件
- 電弧焊機和等離子切割機
- 家具
- 銅
- 傳動裝置
- TENNSCO 電動擱板提升器
- WESTWARD 高速鋼管絲錐,TiN表面處理
- OETIKER 155系列帶機械互鎖的不銹鋼1耳夾
- PASS AND SEYMOUR 高強度使用插頭負載可控插座
- COOPER B-LINE 電纜跑道壁支架
- EATON 相位監控繼電器
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 食品儲存容器
- GRAINGER 屋頂
- BALDOR / DODGE 法蘭安裝滾子軸承,4 螺栓法蘭
- GROVE GEAR GR 系列,FMQ-LL 型,815 尺寸,Ironman 蝸輪減速機