扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN JM60200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 600 最大伏 2p | AC8FEA 39P403

BUSSMANN JM60200-2CR 熔斷器塊 110 至 200 安培 600 最大伏特 2p

有現貨
貨號:AC8FEA 型號:JM60200-2CR交叉編號:39P403

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,440 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600 VAC
安培範圍110年到200年
交流電110年到200年
保險絲熔斷指示器沒有
連接器類型箱耳
直流電壓額定值300 VDC
深度3"
保險絲盒設計障礙
保險絲直徑1"
保險絲座代碼AC
保險絲長度5.75“
保險絲類型工業
保險絲UL級J
身高3.8“
指示/非指示非指示
總長:10 2機構/ 3“
最高 安培200
最高 電壓600
安裝樣式面板安裝
極數2
產品數據表Bussmann-jm60100-3cr.pdf
信號寬度5 1機構/ 3“
電線尺寸250MCM至6 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.72
船高(厘米)9.65
船長(厘米)17.15
船寬(厘米)12.7
HS代碼8536908085
原產地MX

文檔:

規格書

產品型號

產品型號電線尺寸交流電壓額定值直流電壓額定值保險絲盒設計總長:安裝樣式極數信號寬度價錢
BUSSMANN JM60200-1CR 保險絲盒 110 至 200 安培 600 最大伏 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM至6 AWG600 VAC300 VDC障礙10 2機構/ 3“面板安裝12 2機構/ 3“新台幣5,691元
BUSSMANN JM60200-3CR 保險絲盒,非指示型,200 A,600 V | AC8二月39P404 JM60200-3CR6 AWG至250 MCM600V交流300V DC開放不拒絕8.7“螺栓固定式,DIN 導軌38"新台幣37,010元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN JM60200-2CR 熔斷器塊 110 至 200 安培 600 最大伏特 2p
新台幣22,440元 /單元