項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | J級 |
連接類型 | 套圈端 x 套圈端 |
額定電流 | 30A |
直流電壓額定值 | 300V |
深度 | 不適用 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590245340 |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
功能上等於 | Ferraz / Gould AJT,Littelfuse JTD |
保險絲放大器 | 30 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
保險絲座代碼 | Z |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA |
總長: | 2 1機構/ 4“ |
製造商 系列 | Bussmann LPJ-I、Littelfuse JTD-ID、美爾森 AJT |
產品數據表 | Bussmann-lpj-30spi.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
響應時間 | 10秒。 @500% |
速度 | 時間延遲 |
類別 | 延時限流 |
視覺指示 | 表示 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
信號寬度 | 不適用 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 2.06 |
船寬(厘米) | 2.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A. 此保險絲的最大額定電流為 30A。
答:它可以承受暫時的電流湧浪,從而防止設備啟動期間出現誤跳閘。
答:該保險絲在過流事件期間的回應時間為 10 秒(500%)。
答:快速熔斷保險絲在過流事件期間快速中斷電路,而延時保險絲可短暫承受過流,以防止在臨時浪湧期間不必要的跳閘。
型號 | 指示/非指示 | 身材 | 課程 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 連接類型 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-1-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣811元 | |
LPJ-1-6 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-1-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-1 / 4SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-2-8 / 10SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 | |
LPJ-3-1 / 2SP | 非指示 | 圓柱 | J | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 2.25“ | 600VAC / 300VDC | - | - | 新台幣779元 |