項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 32 VAC |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 15A |
直徑 | 6.76mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 32.82mm |
製造商 系列 | MDL |
安裝樣式 | 板載 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 電子延時插芯保險絲 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 32 VAC |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 項目 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 安裝樣式 | 電阻 | 終止類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | 融合 | 100A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣844元 | |
MDL-1 / 100 | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣2,460元 | |
MDL-10-R | 墨盒保險絲 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣162元 | |
MDL-12-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣153元 | |
MDL-15-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣153元 | |
MDL-15 / 100 | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,824元 | |
MDL-175 / 1000-R | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,983元 |