項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 40A |
直徑 | 0.28“ |
保險絲尺寸/組 | 7.14毫米×31.75毫米 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
總長: | 1.25“ |
製造商 系列 | MDM的 |
安裝樣式 | 持有人/夾子 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 10.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDM-2 / 10 | 200mA | 7.14 x 31.75毫米 | 慢吹 | 持有人 | 新台幣314元 | ||
MDM-5 | 5A | 7.14 x 31.75毫米 | 慢吹 | 持有人 | 新台幣459元 | ||
MDM-3 | 3A | 7.14 x 31.75毫米 | 慢吹 | 持有人 | 新台幣255元 | ||
MDM-6 / 10 | 600mA | 7.14毫米×31.75毫米 | 延時/慢吹 | 持有人/夾子 | 新台幣320元 |