項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz /古爾德GDL |
保險絲放大器 | 4 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200A 在 250 VAC |
總長: | 1.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 0.51 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-1 | 1 | 35A 在 250 VAC | 250 VAC | 5 | 新台幣1,799元 | |
MDQ-1-1 / 2 | 1.5 | 100A 在 250 VAC | 250 VAC | 5 | 新台幣1,276元 | |
MDQ-1 / 2 | 1/2 | 35A 在 250 VAC | 250 VAC | 5 | 新台幣1,792元 | |
MDQ-1 / 4 | 1/4 | 35A 在 250 VAC | 250 VAC | 5 | 新台幣1,799元 | |
MDQ-1 / 8 | 1/8 | 35A 在 250 VAC | 250 VAC | 5 | 新台幣2,716元 | |
MDQ-10 | 10 | 1kA 在 32 VAC | 32 VAC | 5 | 新台幣1,678元 | |
MDQ-12 | 12 | 1kA 在 32 VAC | 32 VAC | 5 | 新台幣1,643元 |