項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 沒有評分 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | gPV類 |
連接類型 | 刀刃端 x 刀刃端 |
額定電流 | 20A |
直流電壓額定值 | 1000V |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
適用於 | CHPV 模塊化保險絲座、HPV-DV 直插式保險絲座 |
保險絲放大器 | 20 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 33V 直流時 1000kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | Bussmann PV-F、Littelfuse SPF、美爾森 HP10M、SPFS |
包裝數量 | 10 |
產品數據表 | Bussmann-PV-20a10f.pdf |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
響應時間 | 8秒。 @500% |
速度 | 快速指示 |
類別 | 延時限流 |
UPC | 051712358231 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 1000 VDC |
瓦特損失 | 2.1W |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1 |
船長(厘米) | 3.8 |
船寬(厘米) | 1 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | IN |
答:這款 Bussmann 太陽能保險絲的工作溫度範圍為攝氏 -40 至 90 度。
答:太陽能保險絲通常放置在集熱器或流體管線附近,可以密切監測溫度並對過度加熱做出快速反應。
答:太陽能保險絲可以成為更廣泛的安全策略、洩壓閥和溫度感測器的一部分。 結合這些措施可以增強系統可靠性並最大限度地降低風險。
型號 | 速度 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-10A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 10 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,170元 | |
PV-12A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 12 | 直流33kA | 38mm | 新台幣1,945元 | |
PV-15A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 15 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,483元 | |
PV-8A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 8 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,139元 | |
PV-1A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 1 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,139元 | |
PV-2A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 2 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,042元 | |
PV-3A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 3 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,042元 |