項目 | 太陽能保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK5 |
直徑 | 2.375“ |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 225 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 交流200kA,直流10kA |
總長: | 11.625“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS-R-20 | 13機構/ 16“ | 20 | 交流200kA,直流20kA | 5" | 新台幣1,858元 | ||
PVS-R-25 | 13機構/ 16“ | 25 | 交流200kA,直流20kA | 5" | 新台幣1,858元 | ||
PVS-R-30 | 13機構/ 16“ | 30 | 交流200kA,直流20kA | 5" | 新台幣1,858元 | ||
PVS-R-35 | 1 1機構/ 16“ | 35 | 交流200kA,直流20kA | 5.5“ | 新台幣3,388元 | ||
PVS-R-40 | 1 1機構/ 16“ | 40 | 交流200kA,直流20kA | 5.5“ | 新台幣3,232元 | ||
PVS-R-50 | 1 1機構/ 16“ | 50 | 交流200kA,直流20kA | 5.5“ | 新台幣3,388元 | ||
PVS-R-60 | 1 1機構/ 16“ | 60 | 交流200kA,直流20kA | 5.5“ | 新台幣3,166元 |