項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | 第 219 章 |
保險絲放大器 | 500mA |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 1.5kA 在 250 VAC |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S501-100-R | 100mA | 5 | 新台幣1,450元 | |
S501-10-R | 10A | 5 | 新台幣1,488元 | |
S501-125-R | 125mA | 5 | 新台幣1,197元 | |
S501-160-R | 160mA | 5 | 新台幣1,487元 | |
S501-2.5-R | 2.5 | 5 | 新台幣1,253元 | |
S501-200-R | 200mA | 5 | 新台幣1,392元 | |
S501-250-R | 250mA | 5 | 新台幣1,366元 |