項目 | PCB安裝保險絲 |
額定電流 | 2A |
直徑 | 3.4mm |
保險絲類型 | 慢吹 |
總長: | 8.6mm |
終止類型 | 徑向 |
電壓(交流) | 250 VAC |
型號 | 額定電流 | 保險絲類型 | 項目 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-5H-5A-BK | 5A | 慢吹 | PCB安裝保險絲 | 體積 | 新台幣78元 | |
SR-5H-2.5A-BK | 2.5A | 延時/慢吹 | 保險絲 | 體積 | 新台幣78元 | |
SR-5H-2A-BK | 2A | 延時/慢吹 | 保險絲 | 體積 | 新台幣78元 | |
SR-5H-2.5A-AP | 2.5A | 慢吹 | PCB安裝保險絲 | - | 新台幣41元 | |
SR-5H-1A-BK | 1A | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 體積 | 新台幣78元 | |
SR-5H-4A-BK | 4A | 延時/慢吹 | 保險絲 | 體積 | 新台幣78元 | |
SR-5H-6.3A-AP | 6.3A | 延時/慢吹 | 通孔引線式保險絲 | 彈藥包 | 新台幣41元 |