項目 | 通孔引線式保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 鉛保險絲 |
額定電流 | 1.25A |
保險絲尺寸/組 | 超迷你 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
身高 | 4.3mm |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 35A |
總長: | 8.5“ |
製造商 系列 | SS-5 |
包裝 | 彈藥包 |
產品類別 | PCB安裝保險絲 |
終止類型 | 徑向 |
類別 | 特種保險絲 |
電壓(交流) | 250 VAC |
信號寬度 | 7.85mm |
船重(kg) | 1.97 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 項目 | 包裝 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-5-5A-BK | 5A | 延時/慢吹 | 50A | 通孔引線式保險絲 | 體積 | 7.35毫歐 | 新台幣68元 | ||
SS-5-500MA-AP | 500mA | 延時/慢吹 | 35A | 保險絲 | 彈藥包 | - | 新台幣36元 | ||
SS-5-800MA-黑 | 800mA | 延時/慢吹 | 35A | 通孔引線式保險絲 | 體積 | 118毫歐 | 新台幣68元 | ||
SS-5-1A-AP | 1A | 延時/慢吹 | 35A | 保險絲 | 彈藥包 | - | 新台幣36元 | ||
SS-5-2A-BK | 2A | 延時/慢吹 | 35A | 保險絲 | 體積 | 31.15毫歐 | 新台幣68元 | ||
SS-5-630MA-黑 | 630mA | 慢吹 | 35A | PCB安裝保險絲 | 體積 | 140M歐姆 | 新台幣68元 | ||
SS-5-2.5A-AP | 2.5A | 延時/慢吹 | 35A | 通孔引線式保險絲 | 彈藥包 | - | 新台幣36元 |