項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 300 VAC |
安培範圍 | 31年到60年 |
交流電 | 60 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 包裝盒 |
直流電壓額定值 | 160 VDC |
深度 | 1.63“ |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲直徑 | 9機構/ 16“ |
保險絲座代碼 | BA |
保險絲長度 | 7機構/ 8“ |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | T |
身高 | 1.63“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 2.75“ |
最高 安培 | 60 |
最高 電壓 | 300 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 2.41“ |
電線尺寸 | 14至2 Cu / Al |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 交流電 | 深度 | 電線尺寸 | 保險絲直徑 | 保險絲長度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30030-2CR | 2.41“ | 30 | 1.63“ | 14至6 Cu / Al | 13機構/ 32“ | 7機構/ 8“ | 1.63“ | 2.75“ | 新台幣4,544元 | ||
T30100-2CR | 3.09“ | 100 | 2.06“ | 8至1 / O Cu / Al | 13機構/ 16“ | 2.156“ | 2.06“ | 4.81“ | 新台幣10,622元 |