CUBE保險絲保護
與 J 類、CC 或 RK 保險絲等其他保險絲相比,Bussmann 低峰值系列 CUBEFuse 具有最小的佔地面積。 當與獨特的保險絲座或 UL 70 列出的緊湊型電路保護器開關一起使用時,它們所需的空間最多可減少 98%。
包括各種符合 IEC 標準的 GDA、GDB、GDC、GMA、GMC 和 GMD 系列 Bussmann 熔斷器。 提供玻璃和陶瓷材質的快速熔斷/延時保險絲型號
包括用於小型電器電路的指示型和非指示型 Eaton Bussmann 熔斷器。 提供單/雙元件和玻璃/陶瓷型號,帶鍍鎳黃銅端蓋
經 UL 認證的快速動作和延時電路保護裝置,對短路電流具有高速響應。 提供不同的電流開斷率
指示/非指示、塑料和玻璃體汽車保險絲採用封閉元件,可提供防衝擊和防腐蝕保護。 提供螺栓固定式、葉片式和圓柱體型號
低/中壓保險絲用於提供過載和短路保護。 採用陶瓷/玻璃纖維結構,並提供刀片,圓柱和螺栓固定樣式
採用三聚氰胺結構的延時、交流限流和抑制型熔斷器; 用於保護下游組件免受短路的熱效應和磁效應的破壞
單和雙元件保險絲,額定電流高達100安培; 用於各種通用工業應用,例如配電和電纜保護。 提供速效和延時型
經 UL 認證的陶瓷/三聚氰胺限流器件用於分支電路,以防止過度熔斷。 提供延時型和速效型
高溫、慢熔斷保險絲,適用於在正常運行期間產生熱量的電氣設備。 提供刀片式和夾式端接變體。
經 UL 認證和 CSA 認證的延時 J 類熔斷器,可限制高達 600 伏的交流電流。 尺寸緊湊,非常適合有限空間應用
UL 列出和 CSA 認證的 KRP-CL、KLU、KRP-C 和 KTU 系列熔斷器; 用於交流配電系統以及非感應加熱和照明負載。 有雙元件和單元件類型
包括KTN-R,KTS-R,KWS-R,LPN-RK-SP,LPN-RK-SPI,LPS-RK-SP和LPS-RK-SPI系列保險絲。 普遍稱為極限電流限制熔斷器,可有效消除電路損壞
包括指示和非指示 Bussmann RK5 保險絲,具有延時和限流保險絲,可中斷高達 200 KA 的電流
快速熔斷保險絲提供高電流限制,最大中斷額定值為 200 kA。 採用緊湊設計,易於安裝在電熱迴路、負載中心和儀表中
快速熔斷且緊湊的保險絲,可對過載和短路做出快速響應。 非常適合保護非感性負載,例如電阻和照明電路
包括螺栓固定式 ALS 系列熔斷器,用於保護電池供電系統和重型起重機械(例如叉車)中的直流電路
包括最大額定功率為 700 伏的 Bussmann 保險絲盒和可選的保險絲熔斷指示器機構。 適用於 FNQ、KLM、FNM、BAF 和 AGU 等熔斷器系列
設計用於固定或安裝保險絲並形成緊密的抓握,以防止由於振動或熱膨脹而導致保險絲鬆動。 由鍍鎳銅製成,具有出色的導電性和耐腐蝕性/耐磨性。 提供 15 和 200 安培(最大)額定電流
設計獨特的蓋子非常適合與開放式保險絲盒一起使用。 黃色指示燈(在某些型號中)有助於排除系統故障並減少停機時間。 具有易於修剪的功能,可安裝在現有接線上,並且採用正面無死角結構,可防止意外接觸
設計用於將保險絲安裝和固定到電氣連接點上,以保持與電路的接觸。 採用 IP20 手指安全結構,可防止觸電,並採用 35 毫米 DIN 導軌安裝方式。 提供 1、2 和 3 極設計選項
保險絲分類配備在堅固的盒子中,便於整理和存放保險絲,並能承受現場衝擊。 套件還包括用於剝線的架線工鉗子
中壓熔斷器、快速動作和延時切斷鍊路,用於為配電系統和設備提供過流保護
UL 列出的裝置允許將低額定電流熔斷器安裝到高額定熔斷器盒、座和斷路開關中。 與 H 級、K 級和 R 級插芯以及片式保險絲兼容,以促進牢固的機械和電氣接觸。 集成死式前端和防震功能
包括用於交流/直流驅動器、逆變器和感應爐的 Bussmann 高速熔斷器,用於保護功率半導體
各種 R 級、E 級、ABWNA、CAVH、JCL 和 JCW 系列保險絲,最大額定功率為 15500 VAC。 採用延時和快速動作設計,可處理圓柱形、螺栓固定式或氣密密封體樣式的過流情況。 提供 1 至 450A 保險絲額定值
與標準電氣盒一起使用,為小型電機電路提供額外的過流保護。 與帶保險絲的插座、插座和開關以及 2-1/4 英寸便攜式電氣盒兼容,分別接受 15A 和 125V 的標準電流和電壓額定值
SL、T 和 TL 系列延時熔斷器和 W 系列快速熔斷熔斷器用於保護工業電機和關鍵電路中的電線。 提供有效的短路和過載保護
包括陶瓷和玻璃纖維太陽能保險絲,用於中斷與故障光伏系統相關的低過電流
包括經過 CE、UL 認證的低壓、電信保護、中壓和電容器熔斷器,採用圓柱形、螺栓固定式、刀片式和插針式
符合 ROHS 標準的指示型和非指示型延時小型熔斷器,用於具有高浪湧電流的電力電子電路(電機和變壓器負載)
NEMA 4X / 3R / IP20 封閉式浪湧保護裝置,用於保護電子設備免受電源線浪湧的影響,無需插入設備
與 Bussmann DIN 導軌安裝電湧保護裝置 (SPD) 配合使用的替換電湧模塊。 採用卡入式設計,可通過集成釋放按鈕快速安裝和輕鬆拆卸。 與模塊和底座上的機械編碼集成在一起,以防止安裝錯誤的單元
這些 Bussmann 熔斷器和產品尺寸較小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
Bussmann Optima 保險絲座模塊用於固定 CC 級保險絲。 它們可掛鎖,並配有手指安全終端,以確保用戶安全。 這些 IP20 模塊化保險絲座配有凸輪操作手柄,用於...閱讀更多
Bussmann SurgePOD PRO 系列浪湧保護裝置可保護高端電器和敏感電子設備免受浪湧造成的損壞。 它們安裝在服務入口的負載側或線路側...閱讀更多
與 J 類、CC 或 RK 保險絲等其他保險絲相比,Bussmann 低峰值系列 CUBEFuse 具有最小的佔地面積。 當與獨特的保險絲座或 UL 70 列出的緊湊型電路保護器開關一起使用時,它們所需的空間最多可減少 98%。
Eaton Bussmann 系列 Limitron 熔斷器提供的短路保護平均比標準斷路器或熔斷器好 10 倍,可防止連接設備受到任何損壞。 它們提供延時和快速動作選項,用於延遲保護或快速阻止電流。
是的,Bussmann 產品已通過多個組織的認證,包括 UL、CSA 和 CE。
Bussmann SAMI(安全和維護改進)保險絲蓋屏蔽安裝在開放式塊內的保險絲,以提高電氣安全性。
Bussmann 保險絲拔出器非常適合從保險絲座和保險絲盒中安全地拔出保險絲。 用戶僅應在所連接的電路斷電時使用這些保險絲拉拔器。
延時小型熔斷器對過流提供延遲響應,使其適用於預期出現短暫電流湧浪的應用,而快速熔斷小型熔斷器對過流快速響應,提供短路和敏感電子元件的精確保護。
ANL 保險絲用於高電流汽車和船用音頻系統,而 ANN 保險絲則保護工業面板中的低功率控制電路。 ANL 保險絲具有較高的額定電流和較大的尺寸,而 ANN 保險絲較小,適用於較低電流的應用。
Bussmann 保險絲夾用於牢固地固定和電氣連接電路中的保險絲。 它們透過確保正確的電氣接觸來防止過流,並允許輕鬆更換熔斷的保險絲。