項目 | 接線端子 |
額定電流 | 30A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
身高 | 0.56“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 3.38“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
製造商 系列 | TB200 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 6職位 |
行數 | 2行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.437in |
電鍍 | 錫 |
終止類型 | 擰緊 |
電壓 | 300V |
信號寬度 | 1.12“ |
線規 | 22 AWG至12 AWG |
最大線規 | 12 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.54 |
型號 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TB200-03QC7 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 2.07“ | 新台幣133元 | |
TB200-12BS | 熱塑性 | 接線板 | 6" | 新台幣631元 | |
TB200-12QC14 | 熱塑性 | 接線板 | 6" | 新台幣402元 | |
TB200-03 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 2.07“ | 新台幣62元 | |
TB200-08SS | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 4.25“ | 新台幣261元 | |
TB200-22 | 熱塑性 | 接線端子 | 10.37“ | 新台幣459元 | |
TB200-10SP | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 5.13“ | 新台幣353元 |