Bussmann Tb400-03st |接線端子,規格 14awg - 10awg,75a,熱塑性塑料,50 件裝 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN TB400-03ST 接線端子,規格 14AWG - 10AWG,75A,熱塑性塑料,50 包

有現貨
貨號: BC8ZJC 型號:TB400-03ST

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$299 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線端子
接觸材料黃銅
額定電流75A
身高0.76“
外殼材質熱塑性
總長:3.2“
最高 工作溫度130度C
最小 工作溫度-40度C
安裝角度直行
職位數3
行數2
包裝體積
瀝青0.687in
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型擰緊
電壓600V
信號寬度1.81“
線規14 AWG至10 AWG
最大線規10 AWG
最小線規14 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.11

產品詳細說明:

  • TB400系列

產品型號

產品型號外殼材質項目總長:價錢
BUSSMANN TB400-12 端子板,75A,600V,熱塑性塑料,25 件裝 | BC9XEU TB400-12熱塑性接線板9.39“新台幣969元
BUSSMANN TB400-10 柵欄接線端子,75A,600V | BD2WHT TB400-10熱塑性塑料(TP)接線端子8.01“新台幣861元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN TB400-03ST 接線端子,規格 14AWG - 10AWG,75A,熱塑性塑料,50 包
新台幣299元 /單元