項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 75A |
易燃的 | UL 94 VO |
身高 | 0.76“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 8.01“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
製造商 系列 | TB400 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 10職位 |
行數 | 2行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.687in |
電鍍 | 錫 |
終止類型 | 擰緊 |
電壓 | 600V |
信號寬度 | 1.81“ |
線規 | 14 AWG至10 AWG |
最大線規 | 10 AWG |
最小線規 | 14 AWG |
船重(kg) | 0.13 |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB400-03ST | 熱塑性 | 接線端子 | 3.2“ | 新台幣299元 | ||
TB400-12 | 熱塑性 | 接線板 | 9.39“ | 新台幣969元 |