項目 | 保險絲 |
身材 | 圓刀片保險絲 |
額定電流 | 80A |
直徑 | 26mm |
保險絲尺寸/組 | TCP |
總長: | 58mm |
製造商 系列 | TCP |
安裝樣式 | 飾釘 |
終止類型 | 繩索系列 |
電壓(交流) | 660 VAC至690 VAC |
電壓(直流) | 350VDC |
船長(厘米) | 147.32 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 項目 | 總長: | 包裝 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2/TCP2-R | - | 2A | 表面貼裝保險絲 | 10.29mm | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 75M歐姆 | 250 VAC | 新台幣34元 | |
TR2/TCP500-R | - | 500mA | 保險絲 | 10.29mm | 切帶 | 530M歐姆 | 250 VAC | 新台幣34元 | |
TR2/TCP1.25-R | - | 1.25A | 表面貼裝保險絲 | 10.29mm | 切帶 | 90毫歐 | 250 VAC | 新台幣34元 | |
TCP100A | 圓身刀片 | 100A | 融合 | 58mm | - | - | 660-690伏交流 | 新台幣2,454元 |