項目 | 保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
額定電流 | 500mA |
保險絲尺寸/組 | TCP |
身高 | 2.77mm |
中斷等級 | 50Vac時為250A |
總長: | 10.29mm |
製造商 系列 | TCP |
包裝 | 切帶 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電阻 | 530M歐姆 |
電壓(交流) | 250 VAC |
信號寬度 | 2.77mm |
船重(kg) | 1.35 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 項目 | 總長: | 包裝 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2/TCP2-R | - | 2A | 表面貼裝保險絲 | 10.29mm | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 75M歐姆 | 250 VAC | 新台幣34元 | ||
TCP80A | 圓刀片保險絲 | 80A | 保險絲 | 58mm | - | - | 660 VAC至690 VAC | 新台幣2,454元 | 詢價
| |
TR2/TCP1.25-R | - | 1.25A | 表面貼裝保險絲 | 10.29mm | 切帶 | 90毫歐 | 250 VAC | 新台幣34元 | ||
TCP100A | 圓身刀片 | 100A | 融合 | 58mm | - | - | 660-690伏交流 | 新台幣2,454元 |