項目 | 電信保護保險絲 |
身材 | 墨盒刀片 |
額定電流 | 50A |
直流電壓額定值 | 170 VDC |
直徑 | 14.3mm |
保險絲尺寸/組 | 遠電 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 10kA |
總長: | 32.03mm |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 帶保險絲的斷開保險絲 |
終止類型 | 垂直向下螺栓 |
類別 | 電信電源保險絲 |
UPC | 051712551243 |
電壓(直流) | 170VDC |
船重(kg) | 0.16 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 安裝樣式 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS-15 | 墨盒保險絲 | 15A | 10kA | 墨盒保險絲 | 22.2mm | 持有人 | 夾 | 新台幣1,012元 | ||
TPS-35升 | 墨盒刀片保險絲 | 35A | 10kA | 保險絲 | 22.2mm | 通孔 | 徑向葉片彎曲 | 新台幣1,523元 | ||
TPS-2 | 盒式磁帶 | 2A | 10kA | 電信保護保險絲 | 22.2mm | 持有人 | 夾 | 新台幣1,129元 | ||
TPS-25升 | 墨盒刀片保險絲 | 25A | 10kA | 保險絲 | 22.2mm | 通孔 | 徑向葉片彎曲 | 新台幣1,523元 | ||
TPS-70升 | 墨盒刀片保險絲 | 70A | 10kA | 保險絲 | 22.2mm | 通孔 | 徑向葉片彎曲 | 新台幣1,523元 | ||
TPS-40V | 墨盒刀片保險絲 | 40A | 10kA | 保險絲 | 32.03mm | 飾釘 | 垂直向下螺栓 | 新台幣1,523元 | ||
TPS-30升 | 墨盒刀片保險絲 | 30A | 10kA | 保險絲 | 22.2mm | 通孔 | 徑向葉片彎曲 | 新台幣1,381元 |