扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN TR/3216FF2.5-R 表面貼裝保險絲,2.5A,32VAC

有現貨
貨號:BC8DAL 型號:TR/3216FF2.5-R

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$23 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲
交流電壓額定值32 VAC
額定電流2.5A
直流電壓額定值63 VDC
保險絲尺寸/組1206(3216公制)
保險絲類型快速吹
身高0.89mm
中斷等級50A
總長:3.2mm
最高 工作溫度125度C
製造商 系列3216FF
最小 工作溫度-65度C
包裝切帶
產品類別貼片保險絲
電阻46M歐姆
電壓(交流)32 VAC
電壓(直流)63VDC
信號寬度1.6mm

送貨信息:

船重(kg) 1.35

產品詳細說明:

  • 3216FF系列

產品型號

產品型號電阻額定電流直流電壓額定值保險絲尺寸/組中斷等級項目最小 工作溫度包裝價錢
BUSSMANN TR/3216FF500-R 錶面貼裝保險絲,500mA,32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980毫歐500mA-1206(3216公制)50A保險絲-65度C切帶新台幣23元
BUSSMANN TR/3216FF5-R 錶面貼裝保險絲,5A,32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14M歐姆5A32 VDC1206(3216公制)50A保險絲-65度C切帶新台幣23元
BUSSMANN TR/3216FF250-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,250mA,32VAC,3000 件裝 | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50A表面貼裝保險絲-65度C-新台幣23元
詢價
BUSSMANN TR/3216FF7-R 表面貼裝保險絲,7A,32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7M歐姆7A-1206(3216公制)50A保險絲-65度C切帶新台幣23元
BUSSMANN TR/3216FF2-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66毫歐2A-1206(3216公制)50A表面貼裝保險絲-65度C切帶新台幣23元
BUSSMANN TR/3216FF750-R 表面貼裝保險絲,快斷型,32VAC/63VDC,750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540毫歐750mA-1206(3216公制)50A表面貼裝保險絲-65度C切帶新台幣23元
BUSSMANN TR/3216FF4-R 錶面貼裝保險絲,快斷型,32VAC/32VDC | BC8YPU TR / 3216FF4-R18毫歐4A32 VDC1206(3216公制)50A表面貼裝保險絲-65度C切帶新台幣23元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN TR/3216FF2.5-R 表面貼裝保險絲,2.5A,32VAC
新台幣23元 /單元