項目 | 保險絲 |
額定電流 | 500mA |
保險絲尺寸/組 | 1206(3216公制) |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 0.89mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 3.2mm |
最高 工作溫度 | 125度C |
製造商 系列 | 3216FF |
最小 工作溫度 | -65度C |
包裝 | 切帶 |
電阻 | 980毫歐 |
電壓(交流) | 32 VAC |
電壓(直流) | 63VDC |
信號寬度 | 1.6mm |
船重(kg) | 1.4 |
型號 | 電阻 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲尺寸/組 | 中斷等級 | 項目 | 最小 工作溫度 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216FF2.5-R | 46M歐姆 | 2.5A | 63 VDC | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF5-R | 14M歐姆 | 5A | 32 VDC | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF250-R | - | 250mA | - | - | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | - | 新台幣23元 | 詢價
|
TR / 3216FF7-R | 7M歐姆 | 7A | - | 1206(3216公制) | 50A | 保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF2-R | 66毫歐 | 2A | - | 1206(3216公制) | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF750-R | 540毫歐 | 750mA | - | 1206(3216公制) | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 | |
TR / 3216FF4-R | 18毫歐 | 4A | 32 VDC | 1206(3216公制) | 50A | 表面貼裝保險絲 | -65度C | 切帶 | 新台幣23元 |