項目 | 表面貼裝保險絲 |
交流電壓額定值 | 60 VAC |
額定電流 | 7A |
保險絲尺寸/組 | 2410(6125公制) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
身高 | 2.72mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 6.1mm |
製造商 系列 | 6125TD |
包裝 | 切帶 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電阻 | 8.7毫歐 |
電壓(交流) | 60 VAC |
信號寬度 | 2.72mm |
船重(kg) | 1.72 |
型號 | 額定電流 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TR1 / 6125TD4-R | 4A | 18.5毫歐 | 新台幣34元 | |
TR1 / 6125TD1.5-R | 1.5A | 63毫歐 | 新台幣34元 | |
TR1 / 6125TD5-R | 5A | 13.3毫歐 | 新台幣34元 | |
TR1 / 6125TD750-R | 750mA | 270毫歐 | 新台幣34元 |