扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN XL50F800A 特種熔斷器,800A,500VAC

有現貨
貨號:BC9FJN 型號:XL50F800A

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$32,096 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值500 VAC
身材圓刀片保險絲
額定電流800A
直流電壓額定值500 VDC
指標風格無指標
安裝樣式飾釘
包裝體積
終止類型向下螺栓
類別半導體保險絲
電壓(交流)500 VAC
電壓(直流)500VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.47

產品詳細說明:

  • XL50系列

產品型號

產品型號保險絲尺寸/組交流電壓額定值主體材料指示/非指示中斷等級總長:製造商 系列安裝樣式價錢
BUSSMANN 170N3437 保險絲 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--陶瓷表示200kA79.8mm--新台幣14,393元
BUSSMANN KAJ-60 保險絲 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--三聚氰胺非指示5kA 在 600 VAC3"--新台幣5,279元
BUSSMANN KAW-A-35 特殊半導體保險絲,快熔,130VAC,35A,管狀保險絲 | BC7TZE KAW-A-355AG小型(10.3毫米x 38.1毫米)130 VAC----W持有人新台幣1,427元
BUSSMANN KAX-12 特殊半導體保險絲,快斷型,250VAC,管狀保險絲 | BC7TZF 卡克斯-125AG小型(10.3毫米x 38.1毫米)250 VAC----卡克斯持有人新台幣1,386元
BUSSMANN 170M3418/LE 半導體保險絲,6 件裝 | BC7WHK 170M3418 / LE--------新台幣8,059元
BUSSMANN XL50F400A 特殊保險絲,400A,500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----飾釘新台幣12,485元
BUSSMANN KBX-1000 特殊半導體保險絲,1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-新台幣95,004元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN XL50F800A 特種熔斷器,800A,500VAC
新台幣32,096元 /單元