項目 | 絕緣工具套件 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 9 |
包括鉗子 | 斜口鉗 7-1/2"、架線工鉗子 9"、長嘴鉗 8"、剝線鉗 6" |
保護 | 承受高達1000伏的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3) 一字電工螺絲刀:3/16" x 3"、3/16" x 6"、1/4" x 6"、(2) 4" Robertsons #1、#2 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 滾動 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大學00007 | 29 | 沒有 | (7) 開口扳手:10、11、12、13、14、17、19 毫米 | 新台幣55,363元 | ||
南加州大學00001 | 9 | 是 | - | 新台幣19,162元 | ||
南加州大學00006 | 9 | 是 | 可調扳手8“ | 新台幣15,617元 |