項目 | 絕緣工具套件 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 29 |
包括鉗子 | 對角銑刀6“,工程師鉗8”,長鼻鉗8“ |
保護 | 承受高達1000伏的電擊 |
附帶螺絲起子 | (2)開槽電工螺絲刀5/32“ x 3”,3/16“ x 6”,開槽電工端子螺絲刀1/8“ x 3”,開槽工程師螺絲刀5/16“ x 6”,(2)十字螺絲刀:#1 x 3“,#2 x 4” |
包含插座 | (7) 1/2" Dr 12 點插座:10、11、12、13、14、17、19 mm |
包括工具存儲 | 沒有 |
包括扳手 | (7) 開口扳手:10、11、12、13、14、17、19 毫米 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大學00001 | 9 | 是 | - | 新台幣19,162元 | ||
南加州大學00006 | 9 | 是 | 可調扳手8“ | 新台幣15,617元 | ||
南加州大學00003 | 9 | 是 | - | 新台幣19,496元 |