項目 | 絕緣插座套件 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 12 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
包含插座 | (10) 1/2" Dr 12 點套筒:3/8"、1/2"、3/4"、7/8"、8、10、13、17、19、20 mm |
包括工具存儲 | 沒有 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 件數 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
南加州大學03095 | 19 | (16) 1/2" Dr 12 點套筒:3/8"、7/16"、1/2"、9/16"、3/4"、7/8"、15/16"、1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 毫米 | 新台幣49,165元 |