KERN AND SOHN SFE 系列平台秤
篩選
校準等級: III , 顯示類型: 液晶顯示 , 輸入電壓: 220 至 240V 交流 , 材料: 不銹鋼 , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 平台高度: 300 mm , 平台寬度: 400 mm , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 2秒。 , 單位: Kg
次數 | 型號 | 稱重表面寬度 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFE 60K-2NM | - | - | +/- 20克 | 400g | 130 mm | - | 點¯x400 300 130毫米× | - | NT$21,420 | |
B | SFE 6K-3NM | 300 mm | 2g | +/- 2克 | 40g | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | NT$19,083 | |
C | SFE 30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01 公斤 | 0.2Kg | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | NT$19,083 | |
D | SFE 10K-3NM | 300 mm | 5g | +/- 5克 | 100g | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | NT$18,499 | |
E | SFE 10K-3LNM | 400mm | 5g | +/- 5克 | 100g | 130 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 130毫米× | 300 mm | NT$21,809 | |
F | SFE 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 130 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 130毫米× | 300 mm | NT$22,588 | |
B | SFE 100K-2LNM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 140 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 140毫米× | 400 mm | NT$25,314 | |
G | SFE 60K-2LNM | 500 mm | 0.02Kg | +/-0.02 公斤 | 0.4Kg | 140 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 140毫米× | 400 mm | NT$26,093 | |
H | SFE 100K-2XLNM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 140 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | NT$36,219 | |
B | SFE 300K-1LNM | 650 mm | 0.1Kg | +/-0.1 公斤 | 2Kg | 140 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | NT$35,440 |