項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.02Kg |
位數 | 22mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.02 公斤 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 400kg |
最小重量 | 0.4Kg |
平台深度 | 140 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-sfe-60k-2lnm.pdf |
可讀性 | 20g |
矩形稱重面尺寸 | 500 x 400毫米 |
重現性 | 0.02Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 60kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x500 400 140毫米× |
稱重表面深度 | 400 mm |
稱重表面寬度 | 500 mm |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 21.5 |
船長(厘米) | 93.5 |
船寬(厘米) | 55 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 100K-2LNM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 140 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 140毫米× | 400 mm | 新台幣25,314元 | ||
SFE 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 130 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 130毫米× | 300 mm | 新台幣22,588元 | ||
SFE 100K-2XLNM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 140 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | 新台幣36,219元 | ||
SFE 10K-3LNM | 400mm | 5g | +/- 5克 | 100g | 130 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 130毫米× | 300 mm | 新台幣21,809元 | ||
SFE 10K-3NM | 300 mm | 5g | +/- 5克 | 100g | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 新台幣18,499元 | ||
SFE 300K-1LNM | 650 mm | 0.1Kg | +/-0.1 公斤 | 2Kg | 140 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | 新台幣35,440元 | ||
SFE 30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01 公斤 | 0.2Kg | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 新台幣19,083元 |