CS JOHNSON 60-614 10 度角支架,女,XNUMXPk
貨號:AG3NEV
型號:60-614交叉編號:33NV06
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 三十度角對峙 |
顏色 | 銀色 |
完 | 樸素 |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | + 0.005 /-0.000 |
總長: | 1機構/ 2“ |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | T-316不銹鋼 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.005 /-0.000 |
螺絲尺寸 | 1)/ 4 5 / 16( |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 80000 PSI |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318160000 |