項目 | 無模壓接機 |
可調整 | 手動操作 |
容量 | RG6和RG59 |
削減 | 沒有 |
手柄類型 | |
最高 壓接力 | 600磅。 |
總長度 | 6.75“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HPT-6590-830 | RG6和RG59 | 7" | 新台幣3,010元 | ||
HPT-1100 | RG7和RG11 | 6.75“ | 新台幣3,156元 | ||
高性能計算機 | RCA和BNC連接器 | 6.75“ | 新台幣3,156元 | ||
MCT-101 | RG6,RG59,RG7和RG11 | 10.25“ | 新台幣6,012元 | ||
MCT-102 | RG6,RG59 | 10.25“ | 新台幣6,012元 |