項目 | 封口機 |
申請方法 | 刷,輥,噴 |
使用溫度 | 高於40度F |
基本類型 | 矽膠 |
顏色 | 晶瑩剔透 |
顏色系列 | 清除 |
覆蓋 | 100至250平方呎 |
乾燥時間 | 24小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 平 |
尺寸 | 1加侖 |
表面 | 木材,磚塊,石材,混凝土和多孔表面 |
VOC含量 | 小於100g / L |
船重(kg) | 3.96 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3209900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 覆蓋 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0001000.008 | 500至1250平方呎 | 5加侖 | 新台幣9,687元 |