項目 | 外部污點 |
申請方法 | 刷子,噴霧 |
使用溫度 | 高於50度F |
顏色 | 浮木灰 |
顏色系列 | 布朗 |
覆蓋 | 250至350平方英尺的光滑表面,100至200平方英尺的粗糙表面 |
乾燥時間 | 24小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 半實心扁平 |
尺寸 | 1加侖 |
表面 | 光滑粗糙的木質表面 |
VOC含量 | 小於250g / L |
船重(kg) | 4.45 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3209900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 顏色系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0017417.007 | 新紅杉 | 布朗 | 新台幣3,669元 | ||
140.0017434.007 | 布朗任務 | 布朗 | 新台幣3,669元 | ||
140.0017437.007 | 科爾多瓦·布朗 | 格雷斯 | 新台幣3,669元 |