項目 | 高架攪拌器 |
HP | 0.2 |
材料 | 鑄鋅,不銹鋼 |
運行速度 | 12到1800 rpm |
總高度 | 9" |
總長度 | 13.25“ |
總寬度 | 4" |
所需功率 | 115V |
體積 | 21.1加侖 |
船重(kg) | 6.66 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | HP | 材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 所需功率 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC250U1 | 1/100 | 不銹鋼,模壓尼龍 | 19.69“ | 6.2“ | 2.1“ | 100到240V | 2L | - | 詢價
|