Caframo Bdc250u1 | 頂置攪拌器 2l 1/100 Hp | 38c829 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
CAFRAMO BDC250U1 頂置攪拌器 2L 1/100 HP | AH7RTC 38C829

CAFRAMO BDC250U1 高架攪拌器 2L 1/100 HP

貨號:AH7RTC 型號:BDC250U1交叉編號:38C829

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目高架攪拌器
HP1/100
材料不銹鋼,模壓尼龍
運行速度50到2500 rpm
總高度19.69“
總長度6.2“
總寬度2.1“
所需功率100到240V
體積2L

送貨信息:

船重(kg) 2.11
船高(厘米)7.37
船長(厘米)41.91
船寬(厘米)35.31
原產地CA

產品詳細說明:

  • 特殊功能:超緊湊、數位化

產品型號

產品型號HP材料總高度總長度總寬度所需功率體積價錢
CAFRAMO BDC1850 頂置攪拌器 21.1 加侖 1/5 Hp | AC7DFY 38C832 BDC18500.2鑄鋅,不銹鋼9"13.25“4"115V21.1加侖新台幣91,574元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CAFRAMO BDC250U1 高架攪拌器 2L 1/100 HP