項目 | 肘90度 |
配件材料 | 316不銹鋼 |
配件類型 | 肘部 |
總長度 | 22“ |
交易規模 | 2" |
類別 | 死板 |
船重(kg) | 3.45 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | US |
型號 | 配件材料 | 項目 | 總長度 | 交易規模 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S40590EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 10“ | 1機構/ 2“ | 死板 | 新台幣2,759元 | |
S40790EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 11“ | 3機構/ 4“ | 死板 | 新台幣3,512元 | |
S41090EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 14“ | 1" | 死板 | 新台幣4,180元 | |
S41290EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 17“ | 1.25“ | 死板 | 新台幣8,106元 | |
S41590EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 20“ | 1.5“ | 死板 | 新台幣10,263元 | |
S42090EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 22“ | 2" | 死板 | 新台幣12,818元 | |
S42590EL00 | 304不銹鋼 | 肘90度 | 25“ | 2.5“ | 死板 | 新台幣23,279元 |