項目 | 帶蓋的導管出口本體 |
背式 | 平 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | T |
體型 | 帶蓋的導管出口本體 |
容量 | 160.0 cu。 在。 |
顏色 | 銀色 |
危險場所等級 | 沒有 |
輪轂尺寸 | 2-1 / 2“ |
集線器樣式 | 螺紋的 |
船重(kg) | 6.66 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 21.59 |
原產地 | TW |
型號 | 身材 | 容量 | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S60500CE00 | C | 5.0 cu。 在。 | 1機構/ 2“ | 新台幣18,317元 | |
S60700CE00 | C | 9.0 cu。 在。 | 3機構/ 4“ | 新台幣19,321元 | |
S61000CE00 | C | 13.0 cu。 在。 | 1" | 新台幣21,221元 | |
S61200CE00 | C | 24.0 cu。 在。 | 1.25“ | 新台幣39,624元 | |
S61500CE00 | C | 35.0 cu。 在。 | 1-1 / 2“ | 新台幣43,341元 | |
S62000CE00 | C | 77.0 cu。 在。 | 2" | 新台幣62,909元 | |
S60500LB00 | LB | 4.0 cu。 在。 | 1機構/ 2“ | 新台幣18,361元 |