項目 | 混凝土抓斗 |
吊環開口高度 | 2-3 / 8“ |
吊環開口寬度 | 1-11 / 16“ |
容量 | 2200磅。 |
淨空 | 16-11/16" to 29-1/2" |
保釋金開口上方的材料 | 11機構/ 16“ |
總寬度 | 32 5/8至36 5/8“ |
墊材 | 鐵件 |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 94.62 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8431410080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 淨空 | 總寬度 | 墊材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/4 | 550磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 聚氨酯 | 新台幣65,858元 | ||
172-1/2 | 1100磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 聚氨酯 | 新台幣99,937元 | ||
173-1/4 | 550磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 鐵件 | 新台幣68,311元 | ||
173-1/2 | 1100磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 鐵件 | 新台幣93,714元 | ||
176-1/4 | 550磅。 | 9“至16-3 / 16” | 23.75“ | 聚氨酯 | 新台幣89,807元 | ||
176-1/2 | 1100磅。 | 9“至16-3 / 16” | 23.75“ | 聚氨酯 | 新台幣86,721元 | ||
172-1 | 2200磅。 | 16-11/16 to 29-1/2" | 32 19/32至36 19/32“ | 聚氨酯 | 新台幣142,971元 |