項目 | 混凝土抓斗 |
吊環開口高度 | 15機構/ 16“ |
吊環開口寬度 | 1-1 / 8“ |
容量 | 1100磅。 |
淨空 | 9“至16-3 / 16” |
保釋金開口上方的材料 | 7機構/ 16“ |
總寬度 | 23.75“ |
墊材 | 聚氨酯 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 26.04 |
船長(厘米) | 61.6 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 淨空 | 總寬度 | 墊材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/4 | 550磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 聚氨酯 | 新台幣65,858元 | ||
172-1/2 | 1100磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 聚氨酯 | 新台幣99,937元 | ||
173-1/4 | 550磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 鐵件 | 新台幣68,311元 | ||
173-1/2 | 1100磅。 | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16至28 13/16“ | 鐵件 | 新台幣93,714元 | ||
173-1 | 2200磅。 | 16-11/16" to 29-1/2" | 32 5/8至36 5/8“ | 鐵件 | 新台幣118,451元 | ||
176-1/4 | 550磅。 | 9“至16-3 / 16” | 23.75“ | 聚氨酯 | 新台幣89,807元 | ||
172-1 | 2200磅。 | 16-11/16 to 29-1/2" | 32 19/32至36 19/32“ | 聚氨酯 | 新台幣142,971元 |