Caldwell 20 年 3 月 8 日 | 可調式提升梁 6000 磅。 96 吋 | 44n638 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
CALDWELL 20-3-8 可調節提升梁 6000 磅 96 英寸 | AH9UTH 44N638

CALDWELL 20-3-8 可調式起重梁 6000 磅 96 英寸

貨號:AH9UTH 型號:20-3-8交叉編號:44N638
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$99,143 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可調式升降梁
吊環厚度1"
淨空17.25“
鉤子開口7機構/ 8“
Max.最高Spread傳播96“
最小 傳播72“
總長度96“
可用上吊環長度5"
可用上吊架寬度3"
工作負荷限制6,000磅。

送貨信息:

船重(kg) 132.75
船高(厘米)35.56
船長(厘米)243.84
船寬(厘米)101.6
原產地US

產品型號

產品型號淨空總長度工作負荷限制價錢
CALDWELL 17-1 1/4-6 可調節提升梁 2500 磅。 72 英寸 | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636至72“72“2500磅。新台幣89,352元
詢價
CALDWELL 17-2-6 可調節提升梁 4000 磅。 72 英寸 | AF4TYQ 9K463 17-2-636至72“72“4000磅。新台幣93,313元
詢價
CALDWELL 17-5-10 可調節提升梁 10000 磅 120 英寸 | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25“120“10,000磅。新台幣154,892元
詢價
CALDWELL 17-4-8 可調節提升梁 8000 磅。 96 在 | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854至96“96“8000磅。新台幣116,708元
詢價
CALDWELL 20-1/2-3 可調節提升梁 1000 磅 36 英寸 | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75“36“1000磅。新台幣50,149元
CALDWELL 20-1-3 可調節提升梁 2000 磅 36 英寸 | AH9URT 44N624 20-1-312.75“36“2000磅。新台幣51,676元
CALDWELL 20-2-3 可調節提升梁 4000 磅 36 英寸 | AH9URU 44N625 20-2-313.75“36“4000磅。新台幣53,026元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CALDWELL 20-3-8 可調式起重梁 6000 磅 96 英寸
新台幣99,143元 /單元