項目 | 可調式吊具梁 |
吊環厚度 | 1-1 / 2“ |
淨空 | 87至104“ |
鉤子開口 | 2-7 / 32“ |
Max.最高Spread傳播 | 120“ |
最小 傳播 | 72“ |
總長度 | 120“ |
可用上吊環長度 | 10-1 / 2“ |
可用上吊架寬度 | 5-1 / 4“ |
工作負荷限制 | 30,000磅。 |
船重(kg) | 257.4 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 7301201000 |
原產地 | US |
型號 | 淨空 | 鉤子開口 | 總長度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48至57“ | 31機構/ 32“ | 72“ | 4000磅。 | 新台幣105,195元 | |
32C-2-6 / 10 | 72至88“ | 31機構/ 32“ | 120“ | 4000磅。 | 新台幣129,535元 | 詢價
|
32C-2-8 / 14 | 96至113“ | 31機構/ 32“ | 168“ | 4000磅。 | 新台幣164,027元 | 詢價
|
32C-2-12 / 20 | 132至166“ | 31機構/ 32“ | 240“ | 4000磅。 | 新台幣192,458元 | 詢價
|
32C-5-4 / 6 | 55至64“ | 1-13 / 32“ | 72“ | 10,000磅。 | 新台幣182,041元 | |
32C-5-6 / 10 | 79至95“ | 1-13 / 32“ | 120“ | 10,000磅。 | 新台幣179,535元 | 詢價
|
32C-5-8 / 14 | 102至126“ | 1-13 / 32“ | 168“ | 10,000磅。 | 新台幣229,410元 | 詢價
|